Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100427-540 Icon Light Bundhose Herren 280 P154 Dunkelblau Gr.C44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100427-540 Icon Light Bundhose Herren 280 P154 Dunkelblau Gr.C44
Fristads Kansas 100427-540 Icon Light Bundhose Herren 280 P154 Dunkelblau Gr.C44
Fristads Kansas 100427-540 Icon Light Bundhose Herren 280 P154 Dunkelblau Gr.C44
Artikel-Nr.:
     1955-2001851995
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100427-540-C44
EAN/GTIN:
     7322302579569
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 100427-540-C44 Icon Light Bundhose, Herren 280 P154 Dunkelblau Gr.C44

Dreifachnähte / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte / Beintasche mit Zollstocktasche (auf der Seitennaht aufgesetzt) und mit 3 extra Taschen / Beintasche mit Patte und Handytasche (außen) mit Patte / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100427-540-C44
Werksnummer:
100427-540-C44
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
C44
Produktart:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,82*
€ 40,83*
Lager 1955
324
€ 5,99*
ab € 31,06*
€ 41,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,72*
€ 43,20*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,16*
€ 52,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.