Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114041-196-XL Hi-Vis Regenjacke 4624 RS Warnschutz (Hi-Vis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114041-196-XL Hi-Vis Regenjacke 4624 RS Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114041-196-XL Hi-Vis Regenjacke 4624 RS Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114041-196-XL Hi-Vis Regenjacke 4624 RS Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114041-196-XL Hi-Vis Regenjacke 4624 RS Warnschutz (Hi-Vis)
Artikel-Nr.:
     1955-2001133411
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114041-196-XL
EAN/GTIN:
     7322302553798
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Fristads Kansas 114041-196-XL Hi-Vis Regenjacke 4624 RS Warnschutz (Hi-Vis)

PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch' / Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste / Verstellbare Armabschlüsse / Passe mit Ventilationsöffnung – vorne und hinten / Abnehmbare Kapuze mit Kordel / Verdeckter D-Ring für Ausweishalter / 2 Vordertaschen – die rechte mit Handytasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. 2XS) und Klasse 3 (Gr. XS-XXXL) sowie EN 343 Klasse 3/1.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Schwarz

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114041-196-XL
Werksnummer:
114041-196-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Regenjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 81,78*
Lager 1955
157
€ 5,99*
ab € 63,87*
€ 82,19*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,94*
€ 103,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114041-196-2XS
ab € 63,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.