| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001129481 Herst.-Nr.: 110736-540-L EAN/GTIN: 7322302464520 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 110736-540-L Flamestat T-Shirt, Kurzarm 7073 TFLH Flammschutz
Über die Schulter führende Reflexstreifen / Halsausschnitt mit Feinstrickbündchen / Zum Tragen unter Kleidung gemäß EN ISO 11612 / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 und EN 1149-5 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Dunkelblau
Material: 60% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Karbon Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 110736-540-L | Werksnummer: | 110736-540-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | L | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,84* | € 101,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 79,52* | € 101,59* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,34* | € 106,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 91,79* | € 129,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|