Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 109848-940-XL Devold® Safe Hemd, Langarm 7436 UD Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 109848-940-XL Devold® Safe Hemd, Langarm 7436 UD Flammschutz
Fristads Kansas 109848-940-XL Devold® Safe Hemd, Langarm 7436 UD Flammschutz
Fristads Kansas 109848-940-XL Devold® Safe Hemd, Langarm 7436 UD Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128963
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109848-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302296985
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Anti Flamme-Hemd
Flammenschutzhemd
Fristads Kansas 109848-940-XL Devold® Safe Hemd, Langarm 7436 UD Flammschutz

Mit Lenzing FR® und Merino-Wolle / Sehr elastisch / Leicht / Rundhalsausschnitt / Verlängerte Rückenpartie / Graue Kontrastnähte / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 und EN 1149-5.

Farbe:
Schwarz

Material:
50% Viskose (flammhemmend), 40% Wolle, 8% Polyamid, 2% Karbon
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
109848-940-XL
Werksnummer:
109848-940-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 97,00*
Lager 1955
167
€ 5,99*
ab € 75,63*
€ 97,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 120,51*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,27*
€ 122,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109848-940-XS
ab € 75,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.