| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001128947 Herst.-Nr.: 109842-940-XS EAN/GTIN: 7322302297067 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 109842-940-XS Devold® Safe T-Shirt, Kurzarm 7431 UD Flammschutz
Mit Lenzing FR® und Merino-Wolle / Sehr elastisch / Leicht / Rundhalsausschnitt / Verlängerte Rückenpartie / Graue Kontrastnähte / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 und EN 1149-5.
Farbe: Schwarz
Material: 50% Viskose (flammhemmend), 40% Wolle, 8% Polyamid, 2% Karbon Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 109842-940-XS | Werksnummer: | 109842-940-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | XS | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,88* | € 86,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,85* | € 87,00* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,20* | € 110,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|