Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 101038-130-S Flame Hi-Vis Regenjacke 4845 RSHF Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 101038-130-S Flame Hi-Vis Regenjacke 4845 RSHF Flammschutz
Fristads Kansas 101038-130-S Flame Hi-Vis Regenjacke 4845 RSHF Flammschutz
Fristads Kansas 101038-130-S Flame Hi-Vis Regenjacke 4845 RSHF Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128349
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     101038-130-S
EAN/GTIN:
     7322302306936
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Fristads Kansas 101038-130-S Flame Hi-Vis Regenjacke 4845 RSHF Flammschutz

Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Tasche für Funkgerät / 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche, innen / Ventilationsöffnungen in der Rückenpasse / Verstellbare Armabschlüsse / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/1.

Farbe:
Warnschutz-Gelb

Material:
100% Polyester (flammhemmend, mit PU-Beschichtung)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
101038-130-S
Werksnummer:
101038-130-S
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Gelb
Groesse:
S
Produktart:
Regenjacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
131
€ 5,99*
ab € 92,69*
€ 117,19*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,87*
€ 117,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 145,92*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 106,90*
€ 148,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101038-130-XS
ab € 92,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.