Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2100251 WORKEASY Gr. 8 Polyester-Strick schwarz PU-Beschichtung schwar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell 2100251 WORKEASY Gr. 8 Polyester-Strick schwarz PU-Beschichtung schwar
Honeywell 2100251 WORKEASY Gr. 8 Polyester-Strick schwarz PU-Beschichtung schwar
Honeywell 2100251 WORKEASY Gr. 8 Polyester-Strick schwarz PU-Beschichtung schwar
Artikel-Nr.:
     1955-2000451349
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2100251-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Honeywell 2100251 WORKEASY Gr. 8 Polyester-Strick schwarz PU-Beschichtung schwarz EN388 4/1/2/1 Montagehandschuh Beschichteter Strickhandschuh, geeignet für die Handhabung von kleinen Teilen in trockener oder leicht fettiger und schmutziger Umgebung. Norm: EN 388 Farbe: Schwarz Material: Polyesterstrick, Polyurethanbeschichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2100251-8
Werksnummer:
2120267880
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Material:
Polyester
Produktart:
Polyester-Strick schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,10*
2 Tage
200
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,11*
2 Tage
200
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,11*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,23*
6 Tage
180
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 223,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371605
ab € 0,49*
Ähnlich
ASATEX
3685/10
ab € 0,81*
Ähnlich
Honeywell
2100251-10
ab € 1,68*
Ähnlich
Honeywell
2100251-09
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.