Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000347962 Herst.-Nr.: 80400070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Handschuh 80-400 Gr. 7 POWERFLEX® T Hi Viz Yellow Acryl, nahtlos, Strickbund Handfläche mit Naturgummilatex beschichtet Der PowerFlex® 80-400 von Ansell ist ein vielseitig verwendbarer Handschuh mit ausgezeichneter Kälteisolierung, hohem Tragekomfort und hervorragender Griffsicherheit. Er verbindet ein thermo-isolierendes Innenfutter aus Acryl-Schlingengewebe mit der natürlichen Isolationseigenschaft der Latexbeschichtung zu einem wirksamen Schutz gegen Kälte. Dieser Handschuh gewährleistet dem Anwender sowohl Komfort als auch einen Kälteschutz bis ca. -30° C. bei einem kurzfristigen Kontakt. Die hellgelbe Farbe des Acryl-Schlingengewebes macht den PowerFlex® 80-400 bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gut sichtbar. Diese Sichtbarkeit erhöht die Arbeitssicherheit in Außenbereichen gerade auch bei eintretender Dunkelheit. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 80400070 | Werksnummer: | 2140366870 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 7 | Produktart: | Acryl, Naturlatex Hi Viz Yellow |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 4,31* | € 5,94* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,80* | € 6,19* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 5,86* | € 7,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,00* | ab € 7,53* | € 11,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 56,50008* | € 70,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,70834* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|