Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 11,0
Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 11,0
Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 11,0
Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 11,0
Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     4012-917666
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     80400110
EAN/GTIN:
     10076490440494
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Der Powerflex® 80-400 von Ansell ist ein vielseitig verwendbarer Handschuh mit ausgezeichneter Kälteisolierung, hohem Tragekomfort und hervorragender Griffsicherheit.
  • Er verbindet ein thermo-isolierendes Innenfutter aus Acryl-Schlingengewebe mit der natürlichen Isolationseigenschaft der Latexbeschichtung zu einem wirksamen Schutz gegen Kälte. Dieser Handschuh gewährleistet dem Anwender sowohl Komfort als auch einen Kälteschutz bis ca. -30° C. bei einem kurzfristigen Kontakt.
  • Die hellgelbe Farbe des Acryl-Schlingengewebes macht den Powerflex® 80-400 bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gut sichtbar. Diese Sichtbarkeit erhöht die Arbeitssicherheit in Außenbereichen gerade auch bei eintretender Dunkelheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
250 - 290 mm, 10-12" MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 511:2006 | EN 388:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Außenbereichslogistik
Schutzniveau:
Kälte
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, ansell gummihandschuhe gr.11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 5,90*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,16*
1 Tag
72
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 5,85*
€ 7,45*
27 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 8,30*
€ 10,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 50,77008*
€ 66,44004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
80400100
ab € 4,23*
Ähnlich
Ansell
80400070
ab € 8,74*
Ähnlich
Ansell
80400080
ab € 4,24*
Ähnlich
Ansell
80400090
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.