Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMOLI Sicherheitshalbschuhe Sanitary EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
THERMOLI Sicherheitshalbschuhe Sanitary EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr.35
THERMOLI Sicherheitshalbschuhe Sanitary EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr.35
THERMOLI Sicherheitshalbschuhe Sanitary EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr.35
Artikel-Nr.:
     1955-2000066115
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     34610_35
EAN/GTIN:
     4025888236002
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

THERMOLI, Sicherheitshalbschuhe, Sanitary

Diese preiswerte, weiße Schuhserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S2
Schaft aus Mikrofaser
waschbar bis 30 °
anatomisch geformte Decksohle
antibakteriell ausgestattetes Innenfutter
Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
Verschluss durch Kunststoffösen
angenähte Staublasche

Farbe: Weiß
Schuhweite: 10,5
Größe: 35

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34610_35
Werksnummer:
34610-35
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
35
Norm:
S2
Material:
WEISS EN ISO 20 345 S2
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.