Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERMO, Schnürstiefel, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FERMO, Schnürstiefel, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 42
FERMO, Schnürstiefel, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 42
FERMO, Schnürstiefel, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     1955-2000066109
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     34609_42
EAN/GTIN:
     4025888199031
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

FERMO, Schnürstiefel, Sanitary

Diese preiswerte, weiße Schuhserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S2
Schaft aus Mikrofaser
waschbar bis 30 °
anatomisch geformte Decksohle
antibakteriell ausgestattetes Innenfutter
Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
Verschluss durch Kunststoffösen
angenähte, gepolsterte Staublasche

Farbe: Weiß
Schuhweite: 10,5
Größe: 42

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34609_42
Werksnummer:
34609-42
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
42
Material:
WEISS EN ISO 20 345 S2
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.