Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESI SLIPPER-STIEFEL SANITARY WEISS EN ISO 20 345 S2, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LESI SLIPPER-STIEFEL SANITARY WEISS EN ISO 20 345 S2, Gr. 44
LESI SLIPPER-STIEFEL SANITARY WEISS EN ISO 20 345 S2, Gr. 44
LESI SLIPPER-STIEFEL SANITARY WEISS EN ISO 20 345 S2, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955-2000066074
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     34606_44
EAN/GTIN:
     4025888199284
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

LESI SLIPPER-STIEFEL SANITARY

WEISS
EN ISO 20 345 S2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34606_44
Werksnummer:
34606-44
Gewicht netto Kg:
1,450000
Gewicht brutto Kg:
1,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
44
Material:
WEISS EN ISO 20 345 S2
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.