| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064021 Herst.-Nr.: 22753_0 EAN/GTIN: 4025888227307 |
| |
|
| | |
| PAPPEL PU-JACKE NORWAY
Obermaterial geprüft nach EN 343 atmungsaktiv, wind- und wasserdicht extrem leichtes, geschmeidiges Material dehnbar in Längs- und Querrichtung Nähte doppelt verschweißt verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss Rückenventilation Saum-Schnürzug 2 aufgesetzte Taschen mit Patte Material PU auf Polyester-Trägermaterial Wassersäule 8.000 mm Gewicht ca. 190 g/m²
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22753_0 | Werksnummer: | 22753-0 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 0-S(46/48) | Material: | NORWAY, GRÜN/WS ORANGE, EN 343 | Produktart: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |