| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061461 Herst.-Nr.: 0157_12 H EAN/GTIN: 4025888239805 |
| |
|
| | |
| CALCUTTA STRONGHAND® HANDSCHUHE
RIND-VOLLLEDER WEIß CAT 2 Norm: EN 388 Material: Rindvollleder, naturfarben Größe: 8, 9, 10.5, 11, 12 • Doppelnaht • gummierte Stulpe • Innenhand gefüttert •
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0157_12 H | Werksnummer: | 0157-12 | Profil: | 12 H | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | 12 | Material: | RIND-VOLLLEDER, NATUR, CAT 2 | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, arbeitshandschuh leder gr12, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 120 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 1,29* | € 1,53* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 1,37* | € 1,78* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,38* | € 1,79* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,38* | € 1,79* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 1,46* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,29* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 120 Kartonagen ( entspricht € 183,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|