Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh CALCUTTA EN388 Gr.12 naturfarben Rindleder Doppelnaht gummierte Stulpe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000140329
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0157-12H
EAN/GTIN:
     4025888239805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Material: Rindvollleder, naturfarben · Doppelnaht · gummierte Stulpe · Innenhand gefüttertWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): x - nicht getestet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): x - nicht getestet· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
naturfarben
Marke:
STRONGHAND
Material:
Rindvollleder, naturfarben
Norm:
EN 420, EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,52*
1 Tag
564
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 1,80*
1 Tag
395
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,39*
€ 1,81*
Lager 1690
423
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,81*
5 Tage
564
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 1,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.