| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-AS92001 Herst.-Nr.: 92001 EAN/GTIN: 4050822920013 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel 1.0/4.6 und 0.8/3.7 Handliches und komfortables Abisoliergerät und Schlüssel für F-Stecker (HEX 11) in einem Werkzeug unterstützte Kabeltypen: RG59, RG6
Technische Daten:
- geeignet für Koaxialkabel mit Innenleiter 1.0/4.6 oder 0.8/3.7 - inklusive eingearbeitete Schlüssel für F-Stecker
Einfachste Handhabung auch für Laien: Knopf drücken, (sauber abgeschnittenes) Kabel bis zum Anschlag einführen, Knopf loslassen und das Werkzeug ca. 5-10x um das Kabel drehen, Kabel entnehmen und die Isolationsreste entfernen. Sie erhalten einen freigelegten Innenleiter von 6,5 mm Länge sowie ein von Mantel befreites (freigelegtes) Geflecht von ebenfalls 6,5 mm Länge.
2 Klingen zum gleichzeitigen Abisolieren des Aussenleiters und des Innenleiters in einem Arbeitsgang beide Klingen sind fest installiert (nicht verstellbar, funktioniert aber bei den meisten Kabeltypen i.d.R. ohne Probleme).
Der Anschlag ist abnehmbar; somit kann auch ein längerer Innenleiter erzeugt werden der Schraubenschlüssel ist innen gegen zu schnelle Abnutzung mit Metall verstärkt Weitere Informationen: | | Typ: | Cabelcon-Abisolierer | Technische Daten: | geeignet für Koaxialkabel mit Innenleiter 1.0/4.6 oder 0.8/3.7, inklusive eingearbeitete Schlüssel für F-Stecker | Besonderheiten: | Anschlag ist abnehmbar; somit kann auch ein längerer Innenleiter erzeugt werden der Schraubenschlüssel ist innen gegen zu schnelle Abnutzung mit Metall verstärkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Cabelcon-Abisolierer, Montagewerkzeug, Montagezubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT |
| | |
| |