Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AB36728-36
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36728-36
EAN/GTIN:
     4042035779830
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 36, Sicherheitsklasse: O2, Auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350112), Ristbereich mit Schnürung, Küchengeeignet, Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Zwischensohle Soft-PU, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Uni6 B ESD Laufsohle schwarz, Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Obermaterial: Atmungsaktives Textil, geeignet für: Damen / Herren, Wasserabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Sicherheitsklasse:
O2
Schuhart:
Halbschuh schwarz
Produktreihe ABEBA::
uni6
Obermaterial::
Atmungsaktives Textil, Wasserabweisend
Besonderheiten::
Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Obermaterial: Atmungsaktives Textil, Wasserabweisend
Eigenschaften::
Ristbereich mit Schnürung, Küchengeeignet, Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Zwischensohle Soft-PU, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Uni6 B ESD Laufsohle schwarz
Verschlussart:
Schnürung
geeignet für::
Damen / Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe abeba, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, ABEBA, Arbeitschuh, Sicherheitsklasse, Arbeitsbekleidung, ESD-Bekleidung, ESD-Schuhe, Stahlkappe, rutschfeste Sohle, wechselbare Einlegesohle, atmungsaktiv, Berufsausstattung, Küche, Labor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,98*
€ 61,24*
Lager 1927
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 50,73*
€ 69,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,72*
€ 69,94*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,04*
€ 77,53*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 81,75*
€ 103,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36728-35
ab € 46,86*
Ähnlich
Abeba
36728-48
ab € 47,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.