Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Sicherheitsschalter 540000 PSEN cs1.1p/PSEN cs1.1 1 Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0125690
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     540000
EAN/GTIN:
     4046548003062
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
PSENcode (Serie 1 und 2) Sicherheitsschalter zur Stellungsuberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3 - Funktionsweise: Transpondertechnik (nicht-magnetisches Wirkprinzip) - Diagnoseinterface mit 3 LEDs - Anschlussart: M12-Stiftstecker, 8-polig - zugelassen fur sichere Anwendungen in Verbindung mit allen Auswertegeraten von Pilz bis - Kategorie 4 nach EN 954-1 - PL e nach prEN ISO 13849-1 - SIL3 nach EN IEC 62061 - Serienschaltung zugelassen bis Kategorie 4 nach EN 954-1 PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit Bestellnummer: 540000 Anschlussart: M12 Typ: PSEN cs1.1p Art der Codierung: codiert Gesicherter Schaltabstand: -- Gesicherter Ausschaltabstand: -- Zulassungen: BG , GOST-Russland , UL/cUL Schutzart Gehause: IP67 Anwendung nach: EN 60204-1 , EN 62061 , VDE 0113-1 Umgebungstemperatur in ?C: -25 - 70 ?C Umgebungstemperatur in ?F: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Leistungsaufnahme DC: 2,0 W Bauform: rechteckig Abmessung Breite: 40,0 mm Abmessung Hohe: 75,0 mm Abmessung Tiefe: 40,0 mm Bruttogewicht: 155 g Nettogewicht: 125 g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,08*
€ 133,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,70*
€ 133,51*
Lager 1886
14
€ 6,40*
ab € 121,48*
€ 134,55*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,60*
€ 134,82*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,17*
€ 136,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
540080
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.