Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV 9104 KV90-Automatengehause 4,5TE (4,5x18mm) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0026383
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591620914
EAN/GTIN:
     4012591620914
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
KV 90-Kleinverteiler aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, Schutzart IP 65, zum Einbau von Geraten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsspannung AC 230/400 V, mit transparenter Klappe, Gerateaussschnitt ausbrechbar, mit PE- und N-Klemmen fur Kupferleiter. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinfuhrung. Automatengehause, 1-reihig 4,5 Teilungseinheiten (4,5 x 18 mm) Au?enma?e: 126 x 228 x 111 mm, je PE/N 2 x 25, 3 x 4 mm2 Ausfuhrung: IP 65
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,33*
€ 29,93*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 22,62*
€ 30,21*
Lager 1886
17
€ 6,40*
ab € 22,59*
€ 30,23*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 22,68*
€ 30,42*
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 23,05*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,52*
Zubehör
Hensel
6100169
ab € 1,33*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,47*
Zubehör
Hensel
26001214
ab € 0,98*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
Zubehör
Hensel
6100252
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.