| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E873C88 Herst.-Nr.: 26001214 EAN/GTIN: 4012591111764 |
| |
|
| | |
| Kennzeichnungsmaterial ws 15,5x210mm FCBS6 Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 210 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 15.5 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,98* | € 1,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,99* | € 1,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 0,99* | € 1,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,03* | € 1,73* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,09* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|