Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Type BE, H=100mm, B=62,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal Type BE, H=100mm, B=62,5mm
Artikel-Nr.:
     1849-RH734455--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     RH734455--
EAN/GTIN:
     9004840191059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Breite:
62,5mm
Farbe:
RAL7030
Höhe:
100mm
Länge:
2m
Material:
RAU-PVC 1309
Type:
BE-DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,32*
€ 11,09
pro Meter
ab 4 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,70*
€ 10,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,56*
€ 7,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.