Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Type BE, B=25mm H=75mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-RH726856--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     RH726856--
EAN/GTIN:
     9004840190984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Farbe:
RAL7030
Höhe:
75mm
Länge:
2m
Material:
RAU-PVC 1309
Type:
BE-DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,19*
€ 7,37
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.