Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67600005 Andrückschraube Form A M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67600005
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67600005
EAN/GTIN:
     4067201173502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
DIN 933
DIN EN ISO 4017
Werkstoff:
Sechskantschraube DIN 933, Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Sechskantmuttern DIN 934/DIN 936, Stahl, verzinkt.
Schutzkappe Neopren 85 ° Shore, schwarz.

Hinweis: Die Schutzkappe hat eine eigene Artikel-Nr.
und muss separat bestellt werden.

Diese Schutzkappe ist elastisch und kann leicht über den Schraubenkopf gestülpt werden.
Weitere Informationen:
Artikel:
Andrückschraube Artikel
passende Schutzklappe:
676 000 45 Artikel-Nr.
d1:
M5 mm
l1:
38 mm
d2:
- mm
h1:
3,5 mm
h2:
- mm
l2:
- mm
m:
4,7 mm
sw:
8 mm
Gewicht:
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
67600045
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.