| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64899409 Herst.-Nr.: 64899409 EAN/GTIN: 4067201149651 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 28 x 34 mm | Anzahl Nuten: | 6 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 34 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 28 mm | b -0,08: | 7 mm | Gewicht: | 5,816 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, 36X42, 18X22, DIN-Teil, Edelstahl, stainless, DIN 14, 26X32, splined shaft, 46x54, 42X48, 28X34, 32X38, DIN part, DIN 5463, Keilwellen, 13X16, 1000mm, DIN14, DIN5463, 16X20, 23X28, rostfrei, 1.4301, Vielkeilwelle, 21X25 |
| | |
| |