Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899479 Keilwelle Edelstahl KW28X34 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899479
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899479
EAN/GTIN:
     4067201164975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.






Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.



Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist
eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich.






Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als
gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu
MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am
Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 28 x 34 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
34 mm
Ø d -0,03/-0,08:
28 mm
b -0,08:
7 mm
Gewicht:
17,448 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, 3000mm, rostfrei, 26X32, 1.4301, 18X22, stainless, 23X28, Edelstahl, Keilwellen, DIN5463, 42X48, 46x54, DIN part, DIN 5463, 28X34, Vielkeilwelle, splined shaft, DIN14, DIN 14, 13X16, 16X20, 21X25, 32X38, DIN-Teil, 36X42
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 392,36*
€ 514,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,36*
€ 640,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,12*
€ 611,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,07*
€ 579,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,01*
€ 547,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 432,95*
€ 515,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 419,43*
€ 499,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 405,89*
€ 483,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.