Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42203140 Schneckengetr. H/I Größe 31 i=40:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42203140
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42203140
EAN/GTIN:
     4067201097044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Hohlwelle
Schneckengetriebe
Gehäuse: Aluminium-Druckguss.
An der Antriebsseite und beiden Abtriebsseiten mit Befestigungsgewinden.
An allen anderen Seiten mit Befestigungslöchern.
Schneckenwelle: Gehärtet und geschliffen.
Schneckenrad: Bronze auf Grauguss-Nabe.
Schmierung: Synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung).
Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe in 5 Baugrößen:
Achsabstand 31.5, 40, 50, 63 und 75 mm.
Die Getriebe sind ohne Entlüftung und baulage-unabhängig einsetzbar.
Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar, oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden.
Hinweis zu den Leistungsdaten: Die angegebenen Drehmomente (an der Abtriebswelle) und Leistungen (an der Eingangswelle) gelten bei Drehzahl 1400/min im Dauerbetrieb. Im Kurzzeitbetrieb darf die Eingangsdrehzahl bis 2800/min betragen. Dabei reduziert sich das übertragbare Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 30%. Die Gehäusetemperatur darf dabei 70°C nicht überschreiten. Bei niedrigen Drehzahlen kann das Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 45% erhöht werden (bitte fragen Sie uns an).
Weitere Informationen:
a:
31,5 mm
i ist:
40 i ist
Eingangswelle Ø:
9 mm
Ausgangswelle Ø:
14 mm
n1 max.:
1400 min <sup>-1</sup>
n2:
35 min <sup>-1</sup>
T2 zul.:
21 Nm
P1 zul.:
0,13 kW
Eta:
0,59 Eta
Gewicht:
1,4 kg
optionale eins. Abtriebswelle:
422 031 01 Art.-Nr.
optionale beids. Abtriebswelle:
422 031 02 Art.-Nr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 193,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,41*
€ 255,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
42203101
ab € 21,32*
Zubehör
Mädler
42203102
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.