Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42203101 Abtriebswelle H/I einseitig Größe 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42203101
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42203101
EAN/GTIN:
     4067201100171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebe H/I von Hohlwelle auf einseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit der beiliegenden Deckscheibe und
Befestigungsschraube fixiert.

Die Welle kann wahlweise entweder rechts oder links eingesteckt werden.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
031 Getriebegröße
B:
5 mm
C:
30 mm
Dh6:
14 mm
d1:
18,5 mm
F:
62 mm
L:
94,5 mm
O:
M6 x 16 mm
S:
2,5 mm
t2:
16,3 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler abtriebswelle, getriebe (antriebstechnik), Schneckengetriebe, Größe, Getriebe, H/I, Gesamtlänge, Durchmesser, output shaft, einseitig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
1
€ 10,00*
ab € 21,32*
€ 33,02*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 35,97*
€ 45,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.