Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16812400 Zahnriemenrad aus AL 55 AT10/24-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16812400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16812400
EAN/GTIN:
     4067201282556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
55 AT10/24-2 Typ
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
74,57 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
83 mm
d:
76,39 mm
ND:
58 mm
b:
45 mm
L:
55 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
548 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 40mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad z=24, 55 AT10, synchronscheibe, AT10, Zahnscheibe, 55AT10, pulley, 40mm, timing belt pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16852400
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.