Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16852400 Zahnriemenrad aus AL 66 AT10/24-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16852400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16852400
EAN/GTIN:
     4067201045083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 AT10/24-2 Typ
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
74,57 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
83 mm
d:
76,39 mm
ND:
58 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
740 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=24, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, 66 AT10, 66AT10, 50mm, Zahnscheibe, timing belt pulley, synchronous pulley, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
153
1
€ 10,00*
ab € 23,75*
€ 30,76*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,34*
€ 51,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.