Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7SR1004-5JB20-2CB0 - ARGUS overcurrent relay Conformal coating on PCBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000314511
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7SR1004-5JB20-2CB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
SIEMENS - ARGUS overcurrent relay Conformal coating on PCBA Directional, size 4 molded case, 4 CT, 3 VT, 10 LEDs, 9 binary inputs/ 6 binary outp. Measuring input : 1/5A, 50/60HZ with SEF input, 63.5/110V Includes functions 67Ns - Directional earth fault V0/I0 Phase angle measurement function as per CEI 0- 16:2012 spec. auxiliary voltage: 24-60V DC, binary input thresh. 19V DC Plastic cover with 1 pushbutton test/reset, Commu.: front: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or MODBUS RTU or DNP 3.0. Front fascia: w. breaker control pushbuttons prot. fun.: standard version, Herstellernr.: 7SR1004-5JB20-2CB0
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, überwachungsrelais, SIEMENS, AUXILIARY VOLTAGE, COVER, LED, PUSHBUTTON, MODBUS, USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.789,75*
€ 1.885,56*
Frei Haus
ab € 1.765,15*
€ 1.907,01*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,56*
€ 2.243,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.868,83*
€ 2.223,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,65*
€ 2.164,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,92*
€ 2.144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,75*
€ 2.129,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.