Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7SR1003-1KA20-2CB0 - ARGUS overcurrent relay Conformal coating on PCBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000314425
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7SR1003-1KA20-2CB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
SIEMENS - ARGUS overcurrent relay Conformal coating on PCBA Non-directional, size 4 molded case, 4 CT, 10 LEDs, 6 binary inputs/ 6 binary outp. Measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz auxiliary voltage: 60 to 240 V AC/DC, binary input threshold 88 V AC/DC Standard version - no cover Communication: Front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0. Front fascia: w. breaker control pushbuttons protection function: standard version, Herstellernr.: 7SR1003-1KA20-2CB0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,46*
€ 1.340,04*
Frei Haus
ab € 1.235,54*
€ 1.346,32*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,04*
€ 1.594,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,07*
€ 1.583,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,53*
€ 1.548,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,21*
€ 1.524,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,46*
€ 1.505,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.