Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofaser-Wischtuch blau L400xB380ca.mm 1 KT=10x5 Tü.WIPEX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000469027
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     111445
EAN/GTIN:
     4250139206484
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · reißfest, nassreißfest, mehrfach verwendbar · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselarm · lösungsmittelbeständig · saugstark · sterilisierbar · ca. 100 g/m² Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vliesstoff
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gebinde:
Karton
Inhalt:
10 x 5 Tücher
Länge ca.:
400 mm
Breite ca.:
380 mm
Marke:
WIPEX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 27,96*
€ 37,59*
1 Tag
40
1
€ 5,45*
ab € 28,14*
€ 37,78*
Lager 1736
40
1
€ 4,99*
ab € 29,41*
€ 39,35*
5 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 29,99*
€ 40,44*
1 Tag
40
2
Frei Haus
ab € 28,22*
€ 41,18*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,35*
€ 46,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,01*
€ 45,23
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,83*
€ 43,83
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (ab € 2,941* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordvlies
88002
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.