Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofaser-Wischtuch blau L400xB380ca.mm 1 KT=10x5 Tü.WIPEX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469027
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     111445
EAN/GTIN:
     4250139206484
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · reißfest, nassreißfest, mehrfach verwendbar · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselarm · lösungsmittelbeständig · saugstark · sterilisierbar · ca. 100 g/m²Weitere technische Eigenschaften:· Material: Vliesstoff
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gebinde:
Karton
Inhalt:
10 x 5 Tücher
Länge ca.:
400 mm
Breite ca.:
380 mm
Marke:
WIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
35
1
€ 5,99*
ab € 27,44*
€ 36,43*
2 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 27,76*
€ 36,61*
2 Tage
47
1
€ 5,50*
ab € 28,18*
€ 37,41*
6 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 28,59*
€ 37,78*
4 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 29,03*
€ 38,70*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,43*
€ 43,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,35*
€ 43,26
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,15*
€ 41,83
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 35,11*
€ 41,78
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,16*
€ 40,65
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,44*
€ 32,65
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordvlies
88002
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.