Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhackenstiel DIN 6437 L.950mm 76x42mm ES 1 a-Qualität LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815710
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     19,114, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162191146
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
Kreuzhackenstiel
Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1 a-Qualität
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Stielauge:
76 x 42 mm
Werkzeuggewicht:
2500 - 3500 g
für Kreuzhacke:
2,5 - 3,5 kg
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Weitere Suchbegriffe: hackenstiel oval, hackenstiel, kreuzhackenstiel 95 cm, Kreuzhacke, Krezuhackenstiele, Pickelstiel, Stiele
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
573
15
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,62*
4 Tage
420
1
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 6,78*
2 Tage
573
1
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 6,80*
5 Tage
573
1
€ 7,99*
ab € 5,03*
€ 7,20*
Lager 1736
561
1
€ 4,99*
ab € 5,62*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
19,111, 113571
ab € 3,94*
Ähnlich
Talen Tools
19,117, 11357101
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.