Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhackenstiel DIN 6437 L.950mm 76x42mm ES 1 a-Qualität LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5228018200
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     19,114, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162191146
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
Kreuzhackenstiel
Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen · 1a-QualitätWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 1 a-Qualität
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Stielauge:
76 x 42 mm
Werkzeuggewicht:
2500 - 3500 g
für Kreuzhacke:
2,5 - 3,5 kg
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hackenstiel oval, hackenstiel, kreuzhackenstiel 95 cm, Kreuzhacke, Krezuhackenstiele, Pickelstiel, Stiele
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
449
1
€ 5,59*
ab € 4,24*
€ 6,39*
2 Tage
654
15
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,62*
Lager 1690
480
1
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 6,82*
2 Tage
654
1
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 6,84*
4 Tage
641
1
€ 4,99*
ab € 5,13*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
19,111, 113571
ab € 3,864*
Ähnlich
Talen Tools
19,117, 11357101
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.