Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband Univ.63632 m.Liner L.10m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000309045
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     63632-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448492012
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
für professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (30 μm) · anschmiegsam, auch auf unebenen Untergründen verwendbar · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) · Temperaturresistent von -40°C bis +160°C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -40 bis + 160°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: 0,065mm · Zulassung: DIN-4102: B1 · Reißfestigkeit: 25 N/cmN · Klebkraft: 8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
10 m
Ausführung:
mit Liner
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, tesa aluklebeband 10m, alu klebeband tesa, alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,72*
€ 3,76*
3 Tage
18
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 3,86*
1 Tag
25
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 3,87*
5 Tage
25
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 3,96*
Lager 1736
25
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 3,05*
€ 4,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 25,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
63632-00001-00
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.