Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband Univ.63632 m.Liner L.10m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000309045
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     63632-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448492012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
für professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (30 μm) · anschmiegsam, auch auf unebenen Untergründen verwendbar · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) · Temperaturresistent von -40°C bis +160°CWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -40 bis + 160°C· Trägerart: Aluminiumfolie· Gesamtdicke: 0,065mm· Zulassung: DIN-4102: B1· Reißfestigkeit: 25 N/cmN· Klebkraft: 8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
10 m
Ausführung:
mit Liner
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, tesa aluklebeband 10m, alu klebeband tesa, alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,74*
€ 3,76*
Lager 1498
25
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,86*
3 Tage
9
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 3,86*
5 Tage
13
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 3,95*
1 Tag
25
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 23,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
63632-00001-00
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.