Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOOD MORNING Großer Geschenkkorb mit Produkten von Kölln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GOOD MORNING Großer Geschenkkorb mit Produkten von Kölln
GOOD MORNING Großer Geschenkkorb mit Produkten von Kölln
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/210923-3
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363625938
Suchbegriffe:
Geschenkkorb
Wellpapp Präsentkorb
Präsentkörbe mit Schokolade
Schokoladen-Geschenke

Entdecke die köstliche Vielfalt unseres Kölln Geschenkkorbs, der eine breite Auswahl an Produkten von Kölln enthält! Dieses Geschenkset ist perfekt für alle frühen Vögel - und Nachteulen - die den Tag mit köstlichen Kölln-Produkten beginnen möchten. Ob als Geschenk für einen geliebten Menschen oder als was Besonderes für sich selbst, dieser Kölln Geschenkkorb bietet für jeden etwas.

Der großer wiederverwendbarer Korb enthält:

1x KÖLLN Geschirrhandtuch KERNIGE

1x KÖLLN Leinenbeutel SCHOKO HAFERBREI mit langen Henkeln

1x Hafer-Porridge Apfel-Zimt von Kölln, 350g

Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (64%), lösliche Vollkorn-HAFERflocken (17%), getrocknete Apfelstücke, Apfelsaftkonzentrat (3%), Zimt.

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1504, Energie (kcal): 356, Fett (g): 4,2, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,9, Kohlenhydrate (g): 65, davon Zucker (g): 14, Eiweiß (g): 9,3, Salz (g): 0,02

1x Bio Knusprige Multikorn Fleks® Klassik 300 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERmehl*, Vollkorn-ROGGENmehl*, Vollkorn-DINKELmehl* #, WEIZENmehl*, Rübenzucker*, GERSTENmalzextrakt*, Speisesalz. *Aus ökologischem Anbau, #Dinkel ist eine Weizenart

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1614, Energie (kcal): 382, Fett (g): 3,8, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,7, Kohlenhydrate (g): 73, davon Zucker (g): 13, Eiweiß (g): 9,6, Salz (g): 1,0

1x Müsli Knusper Beere & Schoko 450 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (50%), Zucker, Palmöl, WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (6%), Glukose-Fruktose-Sirup, 5% getrocknete und gesüßte Cranberrystücke* (Cranberrys, Zucker), 2% gefriergetrocknete Fruchtmischung** (Erdbeerstücke, Sauerkirschstücke, Himbeerstücke, schwarze Johannisbeerstücke), Vollkorn-HAFERmehl (2%), Kakaobutter***, VollMILCHpulver, GERSTENmalzextrakt, Speisesalz, Emulgator Lecithine, natürliches Aroma. * entspricht 8, 5% frischer Cranberrys ** entspricht 14% frischen Früchten *** Rainforest Alliance-zertifiziert

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1884, Energie (kcal): 448, Fett (g): 15, davon gesättigte Fettsäuren (g): 5,8, Kohlenhydrate (g): 66, davon Zucker (g): 24, Eiweiß (g): 9,1, Salz (g): 0,4

1x Müsli Bircher Frucht 1700 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (75%), getrocknete Apfelstücke, Rosinen, getrocknete und gesüßte Cranberrystücke (Cranberrys, Zucker), getrocknete Bananenflocken, getrocknete Dattelstücke, gehackte HASELNUSSKERNE (2 %), Honig

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1520, Energie (kcal): 361, Fett (g): 6,3, davon gesättigte Fettsäuren (g): 1, Kohlenhydrate (g): 60, davon Zucker (g): 17, Eiweiß (g): 11, Salz (g): 0,08

1x Müsli Kusper Schoko & Keks Kakao 1700 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (47 %), Zucker, Palmöl, WEIZENmehl, Glukose-Fruktose-Sirup, Vollkorn-WEIZENflocken (4 %), fettarmes Kakaopulver* (3 %), Vollkorn-HAFERmehl (2 %), Kakaobutter*, VOLLMILCHpulver, MAGERMILCHpulver, SÜßMOLKENpulver, BUTTER, WEIZENstärke, GERSTENmalzextrakt, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Säureregulator Calciumcarbonat, Speisesalz, Emulgator Lecithine. * Rainforest Alliance-zertifiziert

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1884, Energie (kcal): 449, Fett (g): 17, davon gesättigte Fettsäuren (g): 6,8, Kohlenhydrate (g): 63, davon Zucker (g): 22, Eiweiß (g): 8,7, Salz (g): 0,44

1x Müsli Knusper-Honig Nuss 1700 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (51%), Zucker, Palmöl, NUSSkernmischung (7 %) (gehobelte MANDELN, gehackte HASELNUSSkerne, CASHEWkernstücke), WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (6 %), Glukose-Fruktose-Sirup, Honig (2 %), Vollkorn-HAFERmehl (2 %), GERSTENmalzextrakt, Speisesalz, natürliches Aroma

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1904, Energie (kcal): 454, Fett (g): 18, davon gesättigte Fettsäuren (g): 5,4, Kohlenhydrate (g): 61, davon Zucker (g): 19, Eiweiß (g): 9,9, Salz (g): 0,41






Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe "Details"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.