Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkorb PORRIDGE-LIEBE von Kölln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkorb PORRIDGE-LIEBE von Kölln
Geschenkkorb PORRIDGE-LIEBE von Kölln
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/210923-2
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363625952
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken

Entdecke das ultimative Porridge-Paradies mit unserem exquisiten Kölln Geschenkkorb, der all sechs köstliche Porridge-Sorten enthält! Dieses Geschenk ist die perfekte Möglichkeit, den Morgen mit Vielfalt und Geschmack - und eine Portion Gemütlichkeit - zu bereichern. Ob für sich selbst oder als Geschenk für einen Porridge-Liebhaber, dieser Korb wird garantiert für Begeisterung sorgen.

Das Geschenkset wird in einem schönen wiederverwendbaren Korb geliefert und enthält:


1x Hafer-Porridge Schoko 375 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (61%), lösliche Vollkorn-HAFERflocken (14%), Zucker, Kakaomasse*, Karamellsirup (3%), VollMILCHpulver, Kakaobutter*, SüßMOLKENpulver, fettarmes Kakaopulver*, Emulgator Lecithine. *Rainforest Alliance-zertifiziert

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1666, Energie (kcal): 394, Fett (g): 5,2, davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,7, Kohlenhydrate (g): 73, davon Zucker (g): 27, Eiweiß (g): 10, Salz (g): 1

1x Hafer-Porridge Nuss 375 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (72%), lösliche Vollkorn-HAFERflocken (18%), gehackte und gemahlene HASELNUSSkerne

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1656, Energie (kcal): 395, Fett (g): 13, davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,7, Kohlenhydrate (g): 51, davon Zucker (g): 1,5, Eiweiß (g): 14, Salz (g): 0

1x Hafer-Porridge Feine Basis 375 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (60%), lösliche HAFERkleie-Flocken (16%), Vollkorn-DINKELflocken* (14%), gemahlene MANDELN (6%), Leinsamen (4%). *DINKEL ist eine WEIZENart

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1653, Energie (kcal): 394, Fett (g): 11, davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,7, Kohlenhydrate (g): 52, davon Zucker (g): 1,9, Eiweiß (g): 16, Salz (g): 0

1x Hafer-Porridge Früchte 375 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (60%), lösliche Vollkorn-HAFERflocken (18%), getrocknete Apfelstücke, gehackte Sultaninen, getrocknete Bananenflocken, Zitronensaftpulver (Maltodextrin, Zitronensaftkonzentrat)

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1528, Energie (kcal): 362, Fett (g): 5,5, davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,3, Kohlenhydrate (g): 62, davon Zucker (g): 15, Eiweiß (g): 12, Salz (g): 0,04

1x Hafer-Porridge Beere 375 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (70%), lösliche Vollkorn-HAFERflocken (18%), gezuckerte und getrocknete Cranberrystücke (Cranberrys, Zucker), gefriergetrocknete Erdbeerstücke, gefriergetrocknete Himbeerstücke, gefriergetrocknete schwarze Johannisbeerstücke, Zitronensaftpulver (Maltodextrin, Zitronensaftkonzentrat)

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1524, Energie (kcal): 361, Fett (g): 6, davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,3, Kohlenhydrate (g): 60, davon Zucker (g): 6,5, Eiweiß (g): 12, Salz (g): 0

1x Hafer-Porridge Apfel-Zimt 350 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (64%), lösliche Vollkorn-HAFERflocken (17%), getrocknete Apfelstücke, Apfelsaftkonzentrat (3%), Zimt

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1504, Energie (kcal): 356, Fett (g): 4,2, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,9, Kohlenhydrate (g): 65, davon Zucker (g): 14, Eiweiß (g): 9,3, Salz (g): 0,02






Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe "Details"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.