Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großer Geschenkkorb HAFERLIEBE mit Cerialien und Leinenbeutel von Kölln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Großer Geschenkkorb HAFERLIEBE mit Cerialien und Leinenbeutel von Kölln
Großer Geschenkkorb HAFERLIEBE mit Cerialien und Leinenbeutel von Kölln
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/210923-1
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363625945
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken

Entdecke das ultimative Genusserlebnis mit unserem großen Kölln Geschenkkorb voller köstlicher Cerealien! Ob Du dich selbst verwöhnen oder einem lieben Menschen eine Freude bereiten möchtest, dieser Geschenkkorb wird garantiert für Begeisterung sorgen.

Das Geschenkset wird in einem schönen großen wiederverwendbaren Korb geliefert und enthält:

1x KÖLLN Leinenbeutel SCHOKO HAFERBREI mit langen Henkeln

1x Haferkissen Zimt 275 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERmehl (66%), Zucker, WEIZENkleie, WEIZENmehl, GERSTENmalzextrakt, Glukosesirup, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Zimt (0, 5%), Backtriebmittel Kaliumhydrogencarbonat, Speisesalz, Emulgator Lecithine, Bourbon-Vanille-Extrakt

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1602, Energie (kcal): 380, Fett (g): 6, davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,1, Kohlenhydrate (g): 63, davon Zucker (g): 20, Eiweiß (g): 12, Salz (g): 0,75

1x Haferkissen Klassik 300 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERmehl (70%), Zucker, WEIZENkleie, WEIZENmehl, GERSTENmalzextrakt, Glukosesirup, Backtriebmittel Kaliumhydrogencarbonat, Speisesalz

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1596, Energie (kcal): 378, Fett (g): 5,0, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,9, Kohlenhydrate (g): 67, davon Zucker (g): 15, Eiweiß (g): 11, Salz (g): 0,76


1x Haferfleks® Honig 375 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERmehl (69 %), Zucker, Dextrose, WEIZENmehl, Maisstärke, Honig (3 %), Glukosesirup, Speisesalz

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1641, Energie (kcal): 388, Fett (g): 4,4, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,9, Kohlenhydrate (g): 73, davon Zucker (g): 26, Eiweiß (g): 11, Salz (g): 1


1x Haferfleks® Schoko 375 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERmehl (65 %), Zucker, Dextrose, WEIZENmehl, Maisstärke, Glukosesirup, Kakaopulver*, Kakaobutter*, Kakaomasse*, VollMILCHpulver, SüßMOLKENpulver, Zimt, Speisesalz, Emulgator Lecithine. *Rainforest Alliance-zertifiziert

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1666, Energie (kcal): 394, Fett (g): 5,2, davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,7, Kohlenhydrate (g): 73, davon Zucker (g): 27, Eiweiß (g): 10, Salz (g): 1


1x Haferfleks® Klassik 375 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERmehl (72%), GERSTENmalzextrakt, Zucker, Dextrose, WEIZENmehl, Maisstärke, Speisesalz.

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1656, Energie (kcal): 392, Fett (g): 5,4, davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,1, Kohlenhydrate (g): 72, davon Zucker (g): 17, Eiweiß (g): 9,7, Salz (g): 1,1






Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.