Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkset FRÜCHTETEE mit Tea Diamonds und Designer Teeglas von EILLES


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkset FRÜCHTETEE mit Tea Diamonds und Designer Teeglas von EILLES
Geschenkset FRÜCHTETEE mit Tea Diamonds und Designer Teeglas von EILLES
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/051023-6
Hersteller:
     Eilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363625907
Suchbegriffe:
Frucht-Tee
Fruchtee
Früchte-Tee
Früchtetee

Dieses Set ist das perfekte Geschenk für alle Früchte Tee Liebhaber in exklusiver EILLES-Qualität. Die hochwertige Metaldose enthält die zwei beliebtesten Früchtetee Sorten von den EILLES Tea Diamonds, leckere Butter Cookies, Kandis und ein edles Teeglas.

 

Die hochwertige Metaldose beinhaltet:

1 x EILLES Trend Designer Teeglas

1 x EILLES TEE Tea Diamond SOMMERBEEREN im Pyramidenbeutel, 20er Box

Zutaten: Apfel, Hibiskus (32%), Hagebuttenschalen, Holunderbeeren, Himbeeraroma, Erdbeeraroma, Sahnearoma

1 x EILLES TEE Tea Diamond VITA ORANGE + 7 VITAMINE im Pyramidenbeutel, 20er Box

Zutaten: Hibiskus, Apfelbestandteile, Orangenschalen, Zimt, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Biotin, natürliches Orangenaroma

4x Butter Cookie Buttergebäck

Zutaten: WEIZENmehl, BUTTER (33%), Zucker, Invertzuckersirup, Salz, VollMILCHpulver, Farbstoff Carotin.

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 2298, Energie (kcal): 551, Fett (g): 31, davon gesättigte Fettsäuren (g): 20, Kohlenhydrate (g): 61 davon Zucker (g): 25, Eiweiß (g): 5,6 , Salz (g): 0,6

2 x Kandissticks

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie kj 1695 / Energie kcal 399; Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g, Kohlenhydrate 100g, davon Zucker 100g, Eiweiß 0g, Salz 0g

 

Bitte beachten Sie, dass wir alle Einzelteile sorgsam verpacken und eventuell mit Polstermaterial zusätzlich für den Transport schützen. Sollte ein Artikel in Ausnahmefälle nicht lieferbar sein, nutzen wir gleichwertigen oder höherwertigen Ersatz

 

 






Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe Details
Weitere Suchbegriffe: früchtetee eilles, frucht tee, früchtetee 20 beutel, Geschenkdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.