Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkorb SANSIBAR DELUXE mit Kaffee, Geschirr und Meybona Schokolade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkorb SANSIBAR DELUXE mit Kaffee, Geschirr und Meybona Schokolade
Geschenkkorb SANSIBAR DELUXE mit Kaffee, Geschirr und Meybona Schokolade
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/041023-1
Hersteller:
     Sansibar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363625969
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Geschenkkorb
Wellpapp Präsentkorb

Geniesse mit dem Sansibar Geschenkkorb ein Kaffee Erlebnis mit Insel Flair. Die legendäre Strandbar Sansibar auf Sylt steht für exklusiven Genuss und kulinarische Köstlichkeiten. Mit dem Sansibar Geschenkkorb kommt dieser besonderer Flair zu dir nach Hause.


Der schöne wiederverwendbare Korb enthält:

1 x Meybona Bio Schokolade VOLLMILCH, 100g

Zutaten pro 100g: Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*, VollMILCHpulver* (26%), Kakaomasse*, Bourbon-Vanille*.

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 2396, Energie (kcal):578, Fett (g): 38,9davon gesättigte Fettsäuren (g): 23,5 Kohlenhydrate (g): 48,5 davon Zucker (g):  47,9 Eiweiß (g): 7,8  Salz (g): 0,24

1 x Meybona Bio Schokolade WEIß, 100g

Zutaten pro 100g: Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vollmilchpulver* (25%), Bourbon-Vanille*. *Rohstoffe aus ökologischem Anbau, kontrolliert durch DE-ÖKO-001. EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft.

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ):2501, Energie (kcal):604, Fett (g):43,2 davon gesättigte Fettsäuren (g):  26,1Kohlenhydrate (g): 47,1 davon Zucker (g): 47,1 Eiweiß (g): 6,6 Salz (g): 0,23

20 x Zuckersticks von Sansibar a 4g

Zutaten: Zucker

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1619, Energie (kcal): 387, Fett (g): 0, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0, Kohlenhydrate (g): 99,9, davon Zucker (g): 99,9, Eiweiß (g): 0, Salz (g): 0

2 x CAPPUCCINO-TASSE mit Untertasse von Sansibar, 0,25l

1 x Kaffee CAFFÈ CREMA von Sansibar, 1000g Bohnen

Zutaten: Röstkaffee in Bohnen

1 x Kaffee CAFFÉ ESPRESSO von Sansibar, 1000g Bohnen

Zutaten: Röstkaffee in Bohnen


Allergene:
Kann Spuren von Gluten (Weizen), Mandeln und Haselnüssen enthalten.



Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe "Details"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.