| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8000594906 Herst.-Nr.: 1.042-208.0 EAN/GTIN: 4054278547930 |
| | |
|
| | |
| Angetrieben von einem leistungsstarken und zuverlässigen Viertakt-Benzinmotor (EU STAGE V) garantiert unser Synchrongenerator PGG 6/1 mit 5 kW Leistung eine unabhängige Stromversorgung auf Baustellen · in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben. Der große 25-Liter-Tank ermöglicht dabei lange Arbeitseinsätze von bis zu 10 Stunden (bei voller Leistung bis zu 6,5 Stunden) · während ein robuster Stahlrahmen · pannensichere Räder und ein klappbarer Schubbügel für maximale Mobilität auch bei harten Einsatzbedingungen sorgen. Dank 2 Schutzkontaktsteckdosen und 1 CEE-Steckdose (230 V 1~) mit automatischem Spannungsregler (AVR) verfügt das Gerät über ausreichend Anschlussoptionen für den Betrieb unterschiedlichster Gerätschaften. Die ausgereifte Sicherheitstechnik mit Überlast- und Ölmangelschutz schützt das bedienerfreundliche Gerät sicher vor Schäden.Weitere technische Eigenschaften:· Laufzeit: (bei 100% Output) 6,5 · (bei 50% Output) 10h· Abmessungen (L × B × H): 743 x 713 x 670mm· Anwendung: Autarke Stromquelle für Kommunen, beispielsweise für Staubsauger, Autarke Stromquelle im Baugewerbe, beispielsweise für Winkelschleifer, Autarke Stromquelle in der Landwirtschaft, beispielsweise für Hochdruckreiniger· Ausstattung: Betriebszustandsanzeige, Gleichstromausgang (12 V), Schutzklasse IP 23, Ölmangel- und Überlastschutz, Kraftstoffanzeige, 2 Steckdosen 1-phasig Typ F (Schuko), Steckdose 1-phasig CEE (32A), Automatischer Spannungsregler (AVR)· Features: Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern: Für den Einsatz von Hochdruckreinigern in Gebieten ohne externe Stromversorgung. Für ausgewählte, 1-phasige Hochdruckreiniger geeignet. Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit: Mit automatischem Spannungsregler (AVR), der eine weitgehend konstante Spannung liefert. Sehr gute Bedienerfreundlichkeit: Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität. Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors. Sehr leistungsstark: Synchrongenerator liefert zuverlässig mit 5,5 kW Dauerleistung 230 V. Starker Benzinmotor für Arbeitseinsätze von min. 6,5 Stunden pro Tankfüllung.· Gewicht inkl. Verpackung: 92,4kg· Hubraum: 390cm³· Kraftstoffverbrauch: 3,8l/h· Nennleistung: 5kW· Produktvorteile: Sehr gute Bedienerfreundlichkeit, Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit, Sehr leistungsstark, Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern· Stromart: 1 / 230V· Top Features: Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter, Robuster Cage-Rahmen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,99* | € 896,25* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 798,63* | € 896,58* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 814,49* | € 897,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 838,48* | € 924,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 847,66* | € 933,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|