| |
|
| Artikel-Nr.: 103-721532 Herst.-Nr.: 1.042-208.0 EAN/GTIN: 4054278547930 |
| |
|
| | |
| Synchrongenerator PGG 6/1, Leistung 5 kW, 230 V, Leistung 5,5 kW.
Leistungsstarke 5 kW für universellen Einsatz auf Baustellen, in der Landwirtschaft u.v.m. Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors. Mit automatischem Spannungsregler (AVR) zum Betrieb sensibler Elektronikgeräte. Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen.
Kompakter, mobiler und gleichzeitig leistungsstarker Synchrongenerator mit 5 kW Leistung zur autarken Stromversorgung (230 V) beispielsweise auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben. Der zuverlässige 4-Takt-Benzinmotor ermöglicht eine konstante Leistung. Ausgereifte Sicherheitstechnik mit Überlast- und Ölmangelschutz sorgt für einen sicheren Betrieb. Die pannenfreien Räder sowie ein klappbarer Schubbügel gewährleisten den einfachen Transport des bedienerfreundlichen Geräts. Die 2 Wechselstrom-Schutzkontaktsteckdosen sind mit einem automatischen Spannungsregler (AVR) ausgestattet und damit auch für den Betrieb sensibler Elektronikgeräte geeignet. Mit Einsatzzeiten von bis zu 10 Stunden (bei Volllast 6,5 Stunden) mit einer 25-Liter-Tankfüllung können komplette Arbeitstage problemlos abgedeckt werden. Staub- und Spritzwasserschutz IP23. Ausstattung: Betriebszustandsanzeige, Ölmangel- und Überlastschutz, Kraftstoffanzeige, 2 Steckdosen 1-phasig Typ F (Schuko), 1 Steckdose 1-phasig CEE (16 A), Gleichstromausgang (12 V), automatischer Spannungsregler (AVR). Abmessungen: L x B x H 745 x 713 x 670 mm. Weitere Informationen: | | Spannungsart: | Lichtstrom und Drehstrom | Spannung: | 230 V | Hubraum: | 390 m³ | Tankvolumen: | 25 Liter | Schalldruckpegel: | 75 dB(A) | Steckdosentyp: | 2x230 V (Typ F), 1x400 V (CEE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat elektrostart, notstromaggregat, notstromaggregat kärcher, Kärcher, 721532 49, Generator, Generatoren, Notstromaggregate, Notstromversorgung, Notstromversorgungen, Stromstation, Stromstationen, Synchrongenerator, Synchrongeneratoren |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 810,30* | € 889,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 816,38* | € 890,66* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 797,98* | € 891,49* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 817,94* | € 895,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 840,62* | € 918,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|