Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SOFT CUT Gr.10 grau EN 420/EN 388 PSA II OPTIFLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000141027
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0818-10H
EAN/GTIN:
     4025888256208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 64% Polyethylen (HDPE) / 23% Polyamid / 13% Elasthan, grau, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexible und dünne PU-Beschichtung · Schnittschutzlevel B · softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit · sehr gutes TastempfindenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): X· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 420/EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
10
Länge ca.:
260 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
B
Marke:
OPTIFLEX
Ausführung:
Feinstrick, nahtlos / 13G, Stickbund, Innenhand beschichtet
Material:
64% High-Density Polyethylen / 23% Polyamid (Nylon) / 13% El
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 1,97*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,87*
€ 2,40*
Lager 1690
26 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,52*
29 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,53*
24 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.