Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SOFT CUT Gr.10 grau EN 420/EN 388 PSA II OPTIFLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000141027
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0818-10H
EAN/GTIN:
     4025888256208
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 64% Polyethylen (HDPE) / 23% Polyamid / 13% Elasthan, grau, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexible und dünne PU-Beschichtung · Schnittschutzlevel B · softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit · sehr gutes TastempfindenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): X· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 420/EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
10
Länge ca.:
260 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
B
Marke:
OPTIFLEX
Ausführung:
Feinstrick, nahtlos / 13G, Stickbund, Innenhand beschichtet
Material:
64% High-Density Polyethylen / 23% Polyamid (Nylon) / 13% El
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
300
60
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,00*
Lager 1498
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 2,45*
3 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,56*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,57*
24 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,86* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.