Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 211 Gr.8 grün EN 388,EN 374,EN 407 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391296
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     33-3150E/8M
EAN/GTIN:
     3603835714042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388, EN 374, EN 407 · Kat. III · Material: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner · hoher Schutz gegen Chemikalien · zuverlässige Schnittfestigkeit durch Schnittschutzlevel A1/A · für Lebensmittel geeignet · Honeywell Super Grip-Technologie (SGT) bietet die benötigte Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design bietet Unterstützung der Hände sowie hohen Tragekomfort · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-TechnologieWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): X· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Ausführung: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner, Schnittschutzlevel A1/A· Stärke ca.: 1,3mm· Kontakthitzefestigkeit: X1XXXX· Norm: EN 388, EN 374, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / M = Salpetersäure 65 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
EN 374-5:
Bakterien, Pilze
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner
PSA-Kategorie:
III
Marke:
HONEYWELL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 5,60*
1 Tag
36
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,49*
€ 5,62*
Lager 1690
27
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 5,66*
1 Tag
26
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,54*
€ 5,68*
5 Tage
36
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 5,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 67,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.