Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 211 Gr.8 grün EN 388,EN 374,EN 407 PSA III HONEYWELL


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391296
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     33-3150E/8M
EAN/GTIN:
     3603835714042
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388, EN 374, EN 407 · Kat. III · Material: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner · hoher Schutz gegen Chemikalien · zuverlässige Schnittfestigkeit durch Schnittschutzlevel A1/A · für Lebensmittel geeignet · Honeywell Super Grip-Technologie (SGT) bietet die benötigte Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design bietet Unterstützung der Hände sowie hohen Tragekomfort · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-TechnologieWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): X· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Ausführung: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner, Schnittschutzlevel A1/A· Stärke ca.: 1,3mm· Kontakthitzefestigkeit: X1XXXX· Norm: EN 388, EN 374, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / M = Salpetersäure 65 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
EN 374-5:
Bakterien, Pilze
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner
PSA-Kategorie:
III
Marke:
HONEYWELL
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,46*
€ 5,61*
4 Tage
27
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 5,67*
Lager 1498
36
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 4,53*
€ 5,70*
6 Tage
36
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 5,95*
2 Tage
36
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,20*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 4,53* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.