| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000380655 Herst.-Nr.: 186000010 EAN/GTIN: 5706219299284 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 4/4/X · 100% Polyester, 75D Twill, 190 g/m² · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · Wassersäule: 8000mm · Atmungsaktivität: >5000 g/m²/24h · Nähte getaped · YKK Frontreißverschluss · Brusttasche mit Patte und mit versteckter Ausweis-Tasche · vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss · versteckte Innentasche für Tablet/A4-Block · doppelte Wetterschutzleiste mit Klettverschluss · 2 Taschen mit Reißverschluss · abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung · Schulterverstärkung · Netzfutter für verbesserte Atmungsaktivität · angepasster Schnitt an den Ärmeln für eine bessere Passform · Ärmel verstellbar mit Klettverschluss · verstellbar im Bund · segmentierte Reflexstreifen · Rückenlänge Gr. L 81 cmWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 190g/m²· Norm: EN-343-4/4/X Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | M | Material: | 100% Polyester, 75D Twill | für wen?: | Unisex | Marke: | ELKA RAINWEAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,50* | € 85,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 68,42* | € 85,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,61* | € 88,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,21* | € 90,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,74* | € 92,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|