| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000380452 Herst.-Nr.: 86004010006 EAN/GTIN: 5706219236876 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/3 · Oxford Polyester, 190 g/m² · Wassersäule: mm H2O: > 8000 mm · Atmungsaktivität: > 5000 g/m² · Nähte getaped · Vorrichtung für Zipp-In Jacke · 2 Taschen mit Reißverschluss · 2-Wege Reißverschluss mit doppelter Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen · versteckte, abnehmbare Kapuze · Klettverschluss am Ärmel · extra Rückenlänge · Verstärkung an Schulter und Ärmel · Innen-Smartphone-Tasche mit Schlüsselring und Stifthalter · versteckte Tasche mit Reißverschluss hinter der Wetterschutzleiste · Zugang für Veredelung · Kordelzug an untere Kante · Reflex- und Kontrastapplikationen · wasserdicht · Vorrichtung für Fleece Zipp-In Jacke (Art.-Nr. 4000 380 465)Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 190g/m²· Norm: EN 343 Kl. 3/3 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XL | Material: | 300DX300D Oxford Polyester | Marke: | ELKA RAINWEAR | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke xl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke, wasserdicht |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,44* | € 77,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 62,01* | € 77,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,78* | € 77,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,82* | € 77,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 65,915* | € 82,055* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|